| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568421175 Herst.-Nr.: 5219214 EAN/GTIN: 4052568421175 |
| |
|
| | |
| Encoderleitung NEBM-REG6-E-5-Q14N-REG6 Dose Anschlussbild RE; gerade; 6-polig/-adrig; Leitung PVC; schleppkettentauglich; 5 m; 0,51 mm²; Dose Anschlussbild RE; gerade; 6-polig/-adrig Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | NEBM | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | ;; GC | Werkstoff-Hinweis: | LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PVC | Schutzart: | IP20 | Kabellänge: | |M | Betriebsspannungsbereich AC: | ;; V | Betriebsspannungsbereich DC: | ;; V | Werkstoff Kabelmantel: | PVC | Strombelastbarkeit bei 40°C: | |A | Stoßspannungsfestigkeit: | |KV | Verschmutzungsgrad: | 3 | Kabeldurchmesser: | |MM | Farbe Gehäuse: | grau | Leitungsbezeichnung: | ohne Schildträger | Elektrischer Anschluss 1, Funktion: | Feldgeräteseite | Elektrischer Anschluss 1, Bauform: | eckig | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart: | Dose | Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik: | Anschlussbild RE | Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild: | 00995793 | Elektrischer Anschluss 2, Funktion: | Steuerungsseite | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart: | Stecker | Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik: | Anschlussbild RE | Leitungseigenschaft: | schleppkettentauglich | Prüfbedingungen Leitung: | Prüfbedingungen nach Anfrage | Biegeradius, feste Kabelverlegung: | |MM | Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung: | |MM | Kabelaufbau: | 2 x 0,51 mm² + 4 x 0,205 mm² | Leiter-Nennquerschnitt: | AWG20 | AWG24 | Hinweis zur Schutzart: | in montiertem Zustand | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | ;; GC | Farbe Kabelmantel: | schwarz | Elektrischer Anschluss 2, Bauform: | eckig | Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang: | gerade | Elektrischer Anschluss 2, Anschlussbild: | 00995792 | Werkstoff Isolierhülle: | PVC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NEBM-REG6-E-5-Q14N-REG6, Encoderleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 33,28* | € 44,53* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 36,51* | € 49,81* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,88* | € 67,13* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,44* | € 73,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|