Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEBM-REG6-E-7.5-Q14N-REG6 Encoderleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568421182
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5219215
EAN/GTIN:
     4052568421182
Suchbegriffe:
Leistungskabel
Motorkabel
Encoderleitung NEBM-REG6-E-7.5-Q14N-REG6 Dose Anschlussbild RE; gerade; 6-polig/-adrig; Leitung PVC; schleppkettentauglich; 7,5 m; 0,51 mm²; Dose Anschlussbild RE; gerade; 6-polig/-adrig
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
NEBM
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PVC
Schutzart:
IP20
Kabellänge:
|M
Betriebsspannungsbereich AC:
;; V
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Strombelastbarkeit bei 40°C:
|A
Stoßspannungsfestigkeit:
|KV
Verschmutzungsgrad:
3
Kabeldurchmesser:
|MM
Farbe Gehäuse:
grau
Leitungsbezeichnung:
ohne Schildträger
Elektrischer Anschluss 1, Funktion:
Feldgeräteseite
Elektrischer Anschluss 1, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Anschlussbild RE
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussbild:
00995793
Elektrischer Anschluss 2, Funktion:
Steuerungsseite
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik:
Anschlussbild RE
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Prüfbedingungen Leitung:
Prüfbedingungen nach Anfrage
Biegeradius, feste Kabelverlegung:
|MM
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung:
|MM
Kabelaufbau:
2 x 0,51 mm² + 4 x 0,205 mm²
Leiter-Nennquerschnitt:
AWG20 | AWG24
Hinweis zur Schutzart:
in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
;; GC
Farbe Kabelmantel:
schwarz
Elektrischer Anschluss 2, Bauform:
eckig
Elektrischer Anschluss 2, Kabelabgang:
gerade
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussbild:
00995792
Werkstoff Isolierhülle:
PVC
Weitere Suchbegriffe: NEBM-REG6-E-7.5-Q14N-REG6, Encoderleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,24*
€ 59,65*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,97*
€ 66,64*
€ 4,00*
ab € 77,05*
€ 98,06*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,96*
€ 98,06*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.