Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDSB-A1 Bediengerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568445782
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8070984
EAN/GTIN:
     4052568445782
Suchbegriffe:
CDSB-A1
Bediengerät
Bediengerät CDSB-A1 Max. Leitungslänge=3 m, Anwenderspeicher=3 GB, Anzeige=TFT Farbe, Anzeigeeigenschaft=Touchscreen, Anzeigegröße=1,77"
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
CDSB
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff-Hinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten | RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA6-verstärkt
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP20
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen siehe Konformitätserklärung:
nach EU-EMV-Richtlinie | nach EU-RoHS-Richtlinie
Lagertemperatur:
;; GC
Betriebsspannungsbereich DC:
;; V
Anzeige:
TFT Farbe
KC-Zeichen:
KC-EMV
Abmessungen B x L x H:
50 mm x 45 mm x 19,6 mm
Relative Luftfeuchtigkeit:
nicht kondensierend | max. 95 % bei 60 °C
Max. Leitungslänge:
3 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 90,48*
€ 111,73*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,92*
€ 154,40*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,02*
€ 184,93*
Frei Haus
ab € 154,32*
€ 184,93*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,40*
€ 183,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.