| |
|
| Artikel-Nr.: 214K-4052568450908 Herst.-Nr.: 8085345 EAN/GTIN: 4052568450908 |
| |
|
| | |
| Getriebe EMGA-60-A-G5-60P Flanschgröße Getriebe=60 mm, Flanschgröße Motor=60 mm, Verdrehspiel=0,27 deg, Getriebeart=Winkelgetriebe, Getriebeübersetzung=5:1 Weitere Informationen: | | Typ-Kurzzeichen: | EMGA | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform | Produktgewicht: | |G | Schutzart: | IP54 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 480,93* | € 554,74* | | | | | | 41 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,85* | € 593,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 536,02* | € 605,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 676,03* | € 753,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|