Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMGA-80-A-G5-100A Getriebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568450946
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8085349
EAN/GTIN:
     4052568450946
Suchbegriffe:
EMGA-80-A-G5-100A
Getriebe
Getriebe EMGA-80-A-G5-100A Flanschgröße Getriebe=80 mm, Flanschgröße Motor=100 mm, Verdrehspiel=0,22 deg, Getriebeart=Winkelgetriebe, Getriebeübersetzung=5:1
Weitere Informationen:
Typ-Kurzzeichen:
EMGA
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Produktgewicht:
|G
Schutzart:
IP54
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 514,52*
€ 595,58*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 563,09*
€ 637,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 573,76*
€ 649,06*
Frei Haus
ab € 725,38*
€ 804,98*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,58*
€ 708,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,53*
€ 697,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,03*
€ 661,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,93*
€ 635,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 528,00*
€ 628,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,52*
€ 612,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.