Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPERRRIEGEL M12, FORM:A STAHL, D=5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0348.040512
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0348.040512
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sperrriegel
kipp sperrriegel
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 5.8. Ausführung: brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen. Hinweis: Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen. Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Weitere Informationen:
H:
8
D2:
12
RoHS:
true
B:
10,8
L:
46,8
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
B1:
3,6
L3:
25
D1=GEWINDE:
M12
L1=GRIFFLÄNGE:
30
Federkraft Ende F2 ca. N:
15
Federkraft Anfang F1 ca. N:
8
D=ARRETIERSTIFTDURCHMESSER:
5
F x 30°:
1,3
Kontermutter:
ohne Kontermutter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
34
3
€ 4,90*
ab € 7,25*
€ 9,78*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,29*
€ 10,00*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,54*
€ 10,47*
4 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 8,57*
€ 10,71*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.