Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALTESTÜCK M16, FORM:B STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0638.216
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0638.216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haltestück
Sperrriegel
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Haltestücke stellen eine Montagehilfe für Sperrriegel dar und erweitern deren Anwendungsbereich. Sie können auch für Arretierbolzen verwendet werden.
Weitere Informationen:
D3:
5,5
D2:
46
RoHS:
true
L1:
33
K:
32
D4:
10
L3:
13
D1=GEWINDE:
M16
S:
15
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
2
€ 4,90*
ab € 8,13*
€ 10,68*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,09*
€ 10,97*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,40*
€ 11,61*
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 9,57*
€ 11,96*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 10,27*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.