Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALTESTÜCK M20, FORM:B STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     214K-K0638.220
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0638.220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haltestück
Sperrriegel
Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Hinweis: Haltestücke stellen eine Montagehilfe für Sperrriegel dar und erweitern deren Anwendungsbereich. Sie können auch für Arretierbolzen verwendet werden.
Weitere Informationen:
D3:
5,5
D2:
46
RoHS:
true
L1:
33
K:
32
D4:
10
L3:
13
D1=GEWINDE:
M20
S:
15
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 9,33*
€ 12,28*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 12,58*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,73*
€ 13,20*
2 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 11,02*
€ 13,77*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 11,73*
€ 15,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.