Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMWINKEL MIT EXZENTER-SPANNMODUL 36X32X36, FORM:C ZINK, KOMP:STAHL, BN=8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     214K-K1049.0820
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K1049.0820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spann-Modul
Spannmodul
Stahlträgerbefestigung
spannmodul
Werkstoff: Klemmwinkel Zinkdruckguss. Exzenterhebel Aluminiumguss. Grundkörper Stahl. Ausführung: Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet. Stahlteil brüniert. Nutenstein verzinkt. Hinweis: Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen. Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist. Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
Weitere Informationen:
H1:
44
A:
20
H2:
8
D:
20
RoHS:
false
Produktlinie:
Zubehör für Aluminiumprofile
L1:
52,3
A2:
4
A1:
9
B=BREITE:
32
Spannkraft F kN:
3
Handkraft FH N:
100
H=HÖHE:
36
T:
6
L=LÄNGE:
36
A3:
7,5
Typ:
I
BN=FÜR NUT:
8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 6,90*
ab € 40,30*
€ 47,41*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,61*
€ 49,19*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,64*
€ 51,93*
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 43,91*
€ 57,14*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.