Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 A 4 1 x 20 A 4 K


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-000949409010020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409010020
EAN/GTIN:
     4043952031209
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 1 x 20 VE=K (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.016 KGM
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, Schraubensicherungs-Elemente, Splinte, Vergleiche ISO 1234, 1x20, 1 x 20, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM94120, 00094.940
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,00455*
€ 0,00709*
Lager 214
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,00456*
€ 0,00755*
1 Tag
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,00516*
€ 0,00801*
2 Tage
1530
100
€ 5,49*
ab € 0,00516*
€ 0,00801*
6 Tage
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,00531*
€ 0,00863*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,00755*
€ 0,00898
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,00723*
€ 0,0086
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,00708*
€ 0,00843
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00631*
€ 0,00751
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,006*
€ 0,00714
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,0055*
€ 0,00655
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0052*
€ 0,00619
pro Box
ab 10000000 Boxen
€ 0,00456*
€ 0,00543
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00456* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 0,755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.