| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-001250020190000 Herst.-Nr.: 001250020190000 EAN/GTIN: 4043952046975 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B Scheiben, mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 19 x 34 x3 VE=S (250 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.323 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Stahlscheibe, din 125 form b, din 125, stahlscheiben unterlegscheiben, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7090, 19x34x3, 19 x 34 x3, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM125190, 00125.002 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0769* | € 0,1087* | | | | | | 7 Tage | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,0831* | € 0,1139* | | | | | 2 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0863* | € 0,1139* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 4,90* | ab € 0,0884* | € 0,1177* | | | | | 3 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0871* | € 0,1216* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0769* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen | Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 27,175* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|