| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-001250110170000 Herst.-Nr.: 001250110170000 EAN/GTIN: 4043952047477 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A galvanisch verzinkt Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 17 x30 x3 VE=S (250 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.966 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Stahlscheibe, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, din 125 a17, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, 17x30x3, 17 x30 x3, Stahl, galv. verzinkt, AM125170, 00125.011 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,0311* | € 0,046* | | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0336* | € 0,0465* | | | | | 5 Tage | | | 250 | | € 5,49* | ab € 0,0341* | € 0,0475* | | | | | 1 Tag | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,0347* | € 0,0484* | | | | | 20 Tage | | | 250 | | € 4,95* | ab € 0,0422* | € 0,0584* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 11,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|