| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-001250119032000 Herst.-Nr.: 001250119032000 EAN/GTIN: 4043952047545 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A galvanisch verzinkt Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 3,2 x 7 x0,5 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.011 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Stahlscheibe, reyher din 125 vz 3,2, din 125, din 125a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, 3, 2x7x0, 5, 2 x 7 x0, Stahl, galv. verzinkt, AM125320, 00125.011 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 5,49* | ab € 0,00233* | € 0,00361* | | | | | 11 Tage | | | 5000 | | € 6,99* | ab € 0,00244* | € 0,00392* | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,00427* | € 0,00678* | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,00467* | € 0,00708* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0049* | € 0,00737* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1,356* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|