| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-001250120280000 Herst.-Nr.: 001250120280000 EAN/GTIN: 4043952047811 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B galvanisch verzinkt Scheiben, mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 28 x 50 x4 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.807 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Stahlscheibe, reyher din 125 vz 28, din 125, din 125 form b, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7090, 28x50x4, 28 x 50 x4, Stahl, galv. verzinkt, AM125280, 00125.012 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1776* | € 0,2581* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,1888* | € 0,2588* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,1971* | € 0,2671* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,1937* | € 0,2694* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,2056* | € 0,2756* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,905* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|