| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-001259219022000 Herst.-Nr.: 001259219022000 EAN/GTIN: 4043952050323 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 A 2 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 2,2 x 5 x0,3 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.004 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 unterlegscheiben form a, din 125, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, 2, 2x5x0, 3, 2 x 5 x0, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM125220, 00125.921 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,00978* | € 0,01526* | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0109* | € 0,016* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0105* | € 0,0162* | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 5,49* | ab € 0,0112* | € 0,0172* | | | | | 18 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0127* | € 0,0185* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00978* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 3,052* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|