| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-001259219105000 Herst.-Nr.: 001259219105000 EAN/GTIN: 4043952050422 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 A 2 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 10,5 x20 x2 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.305 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, reyher din 125 a2 10,5, din 125, din 125 form a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, 10, 5x20x2, 5 x20 x2, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM1251050, 00125.921 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0315* | € 0,0489* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0354* | € 0,0513* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0348* | € 0,052* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0411* | € 0,0592* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,0757* | € 0,1196* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|