| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-001259419250000 Herst.-Nr.: 001259419250000 EAN/GTIN: 4043952050958 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 A 4 140 HV Form A Scheiben, ohne Fase - Abmessung: 25 x44 x4 VE=K (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.907 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, scheibe din 125 a25, din 125, din 125 unterlegscheiben form a, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7089, 25x44x4, 25 x44 x4, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM125250, 00125.941 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,4298* | € 0,636* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,4651* | € 0,6451* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,4786* | € 0,6586* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,47* | € 0,674* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,5561* | € 0,7661* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|