| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-001280019060000 Herst.-Nr.: 001280019060000 EAN/GTIN: 4043952055496 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 Federstahl Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 6 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.070 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 137a Federscheibe, Federscheibe DIN 137 A, Federring ohne Norm, din 128 a6, federring ohne norm, din 128 a, Federringe, Hochspann-Federringe, Hochspannfederringe, Schraubensicherungs-Elemente, A6, A 6, Stahl, unveredelt; naturfarben, AM12860, 00128.001 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,019* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0126* | € 0,0199* | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,0139* | € 0,0206* | | | | | 20 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0173* | € 0,0254* | | | | | 3 Tage | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,0188* | € 0,0498* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0126* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 1,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|