| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-004409280066000 Herst.-Nr.: 004409280066000 EAN/GTIN: 4043952701034 |
| |
|
| | |
| DIN 440 A 2 Form R Scheiben, R = mit Rundloch - Abmessung: R 6,6x 22x 2 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.423 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, Edelstahlscheibe DIN 440 R, Edelstahlscheibe ISO 7094, ISO 7094 Edelstahl, din 440 r, Flache Scheiben, Scheiben - rund, Scheiben f. Holzverbinder, Unterlegscheiben, Vergleiche ISO 7094, DIN 440, R6, 6x22x2, R 6, 6x 22x 2, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM440660, 00440.928 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0369* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0239* | € 0,0369* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,0263* | € 0,0382* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0267* | € 0,0388* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0263* | € 0,0393* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,69* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|