| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-005510009016003 Herst.-Nr.: 005510009016003 EAN/GTIN: 4043952091715 |
| |
|
| | |
| DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 1,6 x 3 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.003 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, reyher iso 4766 14h 3x3, din 551, din 551 14 h, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, Vergleiche ISO 4766, M1, 6x3, M 1, 6 x 3, 14 H, unveredelt; naturfarben, AM551163, 00551.000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0444* | € 0,0639* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0683* | € 0,1017* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0761* | € 0,1065* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0764* | € 0,1066* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0748* | € 0,1078* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0683* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,17* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|