| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-005530009020005 Herst.-Nr.: 005530009020005 EAN/GTIN: 4043952095874 |
| |
|
| | |
| DIN 553 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 2 x 5 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.009 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, reyher iso 7434 14h 3x5, din 553, din 553 m2, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, Vergleiche ISO 7434, M2x5, M 2 x 5, 14 H, unveredelt; naturfarben, AM55325, 00553.000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0365* | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0283* | € 0,0425* | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0313* | € 0,0441* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0309* | € 0,0453* | | | | | 16 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0386* | € 0,054* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|