| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-005530009030004 Herst.-Nr.: 005530009030004 EAN/GTIN: 4043952096017 |
| |
|
| | |
| DIN 553 14 H Gewindestifte mit Schlitz und Spitze - Abmessung: M 3 x 4 VE=K (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.013 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, reyher iso 7434 14h 4x4, din 553, din 553 14 h, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, Vergleiche ISO 7434, M3x4, M 3 x 4, 14 H, unveredelt; naturfarben, AM55334, 00553.000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0282* | € 0,0397* | | | | Lager 214 | | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0343* | € 0,0513* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0381* | € 0,0535* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0382* | € 0,0536* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0375* | € 0,0544* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0343* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|