| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-005648010120050 Herst.-Nr.: 005648010120050 EAN/GTIN: 4043952104453 |
| |
|
| | |
| DIN 564 22 H (8.8) Ri Sechskantschrauben mit Ansatzspitze und kleinem Sechskant, mit Rille - Abmessung: AM 12 x 50 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5.100 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 564 A, Schraube DIN 564 A, Sechskantschraube DIN 564 A, Sechskantschraube ohne Norm, sechskantschraube ohne norm m12x1,25, din 564 a, Justierschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, DIN 564, AM12x50, AM 12 x 50, 8.8, unveredelt; naturfarben, AM5641250, 00564.801 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,437* | € 0,6437* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,4725* | € 0,6525* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,4792* | € 0,6592* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,4867* | € 0,6767* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,478* | € 0,6822* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,0925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|