| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214N-009121100100100 Herst.-Nr.: 009121100100100 EAN/GTIN: 4043952153420 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 7.100 KGM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch m10 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M10x100, M 10 x 100, 10 / 10.9, galv. verzinkt, AM91210100, 00912.110 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |