| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009128050101020 Herst.-Nr.: 009128050101020 EAN/GTIN: 4043952175132 |
| |
|
| | |
| DIN 912 8.8 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 20 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.290 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Feingewinde, DIN EN ISO 12474, ISO 12474, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 12474, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M10x1, 25x20, M 10 x1, 25x 20, 8.8, unveredelt; naturfarben, AM9121020, 00912.805 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0797* | € 0,1139* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0889* | € 0,1199* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0924* | € 0,1249* | | | | | 19 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1086* | € 0,1436* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,1076* | € 0,1469* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0797* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 22,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|