| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009129400140130 Herst.-Nr.: 009129400140130 EAN/GTIN: 4043952187661 |
| |
|
| | |
| DIN 912 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 130 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 17.100 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch a4, din 912 metrisch, din 912 metrisch edelstahl, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M14x130, M 14 x 130, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM91214130, 00912.940 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,3372* | € 1,8989* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,4128* | € 1,9647* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,4425* | € 1,9825* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,4892* | € 1,9892* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,3565* | € 2,0039* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 47,4725* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|