| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009129400160300 Herst.-Nr.: 009129400160300 EAN/GTIN: 4043952187999 |
| |
|
| | |
| DIN 912 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 300* VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 49.600 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912, M16x300*, M 16 x 300*, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM91216300, 00912.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,3742* | € 9,5457* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,8951* | € 10,0391* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 7,43* | € 10,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,2348* | € 10,6693* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,3199* | € 11,5799* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|