| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009132000040003 Herst.-Nr.: 009132000040003 EAN/GTIN: 4051427276949 |
| |
|
| | |
| DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 3 VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.015 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45 h m4x3, din 913, din 913 45h, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, M4x3, M 4 x 3, 45 H, unveredelt; naturfarben, AM91343, 00913.200 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0237* | € 0,0325* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 17,38* | € 25,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01738* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|