Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 45 H M 8 x 1 x 6 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009132050081006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009132050081006
EAN/GTIN:
     4051427277564
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
~DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M 8 x 1 x 6 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.148 KGM
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, din 913 m8x1, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, M8x1x6, M 8 x 1 x 6, 45 H, unveredelt; naturfarben, AM91386, 00913.205
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2500
500
Frei Haus
ab € 0,2223*
€ 0,2677*
20 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,263*
€ 0,323*
5 Tage
2500
500
Frei Haus
ab € 0,3327*
€ 0,3763*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2677*
€ 0,31856
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2481*
€ 0,29524
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,2223*
€ 0,26454
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 133,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.