Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 45 H M 10 x 1,25 x 12 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009132050101012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009132050101012
EAN/GTIN:
     4051427277755
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
~DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M10 x 1,25x 12 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.465 KGM
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, din 913 m10x1, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, M10x1, 25x12, M10 x 1, 25x 12, 45 H, unveredelt; naturfarben, AM9131012, 00913.205
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
2000
200
Frei Haus
ab € 0,6301*
€ 0,7592*
21 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,7421*
€ 0,9021*
6 Tage
2000
200
Frei Haus
ab € 0,9383*
€ 1,0717*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,7592*
€ 0,90345
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7079*
€ 0,8424
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,6301*
€ 0,74982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 151,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.