Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 45 H M 16 x 1,5 x 30 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009132050161030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009132050161030
EAN/GTIN:
     4051427278097
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
~DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M16 x 1,5 x 30 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.444 KGM
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, gewindestift din 913 m16, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, M16x1, 5x30, M16 x 1, 5 x 30, 45 H, unveredelt; naturfarben, AM9131630, 00913.205
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
150
100
Frei Haus
ab € 1,3776*
€ 1,6595*
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,617*
€ 1,967*
6 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 2,0725*
€ 2,3199*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6595*
€ 1,97481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5539*
€ 1,84914
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,3776*
€ 1,63934
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 165,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.