| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009139400050006 Herst.-Nr.: 009139400050006 EAN/GTIN: 4051427280038 |
| |
|
| | |
| DIN 913 A 4 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 6 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.055 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 a4, gewindestift edelstahl din 913, din 913 m5, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, M5x6, M 5 x 6, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM91356, 00913.940 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,02* | € 0,0261* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 7,10* | € 10,60* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 15,17* | € 27,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0142* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|