| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009142100040035 Herst.-Nr.: 009142100040035 EAN/GTIN: 4051427281424 |
| |
|
| | |
| DIN 914 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 35 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.244 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, din 914 m4, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4027, M4x35, M 4 x 35, 45 H, galv. verzinkt, AM914435, 00914.210 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,102* | € 0,132* | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0966* | € 0,133* | | | | | | 20 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,1314* | € 0,1674* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 66,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|