Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Gewindestift
>
DIN 915
>
Artikel
DIN 915 45 H M 12 x 40 S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214N-009152000120040
Hersteller:
Reyher
Herst.-Nr.:
009152000120040
EAN/GTIN:
4043952200346
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.540 KGM
... >
01-05 Gewindestifte
>
DIN 915 Gewindestifte mit Innensechskant und Zap
>
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen, mit Innense
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4028
,
ISO 4028
,
Madenschraube DIN 915
,
m12x40 din915
,
din 915 45h
,
din 915
,
Gewindestifte m. Innensechskant
,
Innensechskant-Gewindestifte
,
Vergleiche ISO 4028
,
Zapfenschrauben
,
Zapfenstifte
,
M12x40
,
M 12 x 40
,
45 H
,
unveredelt; naturfarben
,
AM9151240
,
00915.200
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
5 Tage
820
100
€ 4,30*
ab € 0,1381*
€ 0,2016*
Lager 8670
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
Lager 4BULW
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,1608*
€ 0,2108*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1392*
€ 0,2124*
Lager 1955
7 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,151*
€ 0,2126*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1946*
€ 0,23157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1774*
€ 0,21111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 20,16* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 05021406001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)
Wera
05021406001
ab € 8,54*
Zubehör
Wera 05022720001 Sechskantschlüssel
Wera
05022720001
ab € 18,85*
Zubehör
HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 6,0 mm Länge 96,0 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,57*
Zubehör
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 10,0 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-100-01
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen