| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009159100050008 Herst.-Nr.: 009159100050008 EAN/GTIN: 4051427284333 |
| |
|
| | |
| DIN 915 A 1/A 2 Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.068 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, din915 a1 m5, din 915 a1, din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4028, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, M5x8, M 5 x 8, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM91558, 00915.910 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0191* | € 0,0269* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 6,37* | € 8,96* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 7,32* | € 10,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01464* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|