Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 A 1/A 2 M 8 x 40 rostfrei A 1/A 2 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009159100080040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009159100080040
EAN/GTIN:
     4051427284609
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 A 1/A 2 Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1.150 KGM
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, din 915 a1, din 915, edelstahlschraube din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4028, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, M8x40, M 8 x 40, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM915840, 00915.910
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1863*
€ 0,2563*
Lager 214
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 13,71*
€ 20,13*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,89*
€ 20,49*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,44*
€ 18,3736
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 13,71*
€ 16,3149
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1371* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.