Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 A 4 M 6 x 12 A 4 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009159400060012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009159400060012
EAN/GTIN:
     4051427284968
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 A 4 Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.152 KGM
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, din 915 a4, din 915, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4028, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, M6x12, M 6 x 12, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM915612, 00915.940
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
7500
500
€ 4,30*
ab € 0,0382*
€ 0,0451*
20 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0409*
€ 0,0565*
5 Tage
7500
500
€ 4,90*
ab € 0,0635*
€ 0,0806*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 22,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.