Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 915 A 4 M 10 x 16 A 4 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009159400100016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009159400100016
EAN/GTIN:
     4051427285156
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 A 4 Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.558 KGM
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, Gewindestift Edelstahl DIN 915, Gewindestift Edelstahl ISO 4028, ISO 4028 Edelstahl, din 915 a4, din 915, gewindestift din 915 m10, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4028, Zapfenschrauben, Zapfenstifte, M10x16, M 10 x 16, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM9151016, 00915.940
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
400
100
€ 4,30*
ab € 0,2133*
€ 0,2493*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2356*
€ 0,3156*
5 Tage
300
100
€ 4,90*
ab € 0,3198*
€ 0,4534*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2493*
€ 0,29667
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2288*
€ 0,27227
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.