| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009162000030020 Herst.-Nr.: 009162000030020 EAN/GTIN: 4051427285477 |
| |
|
| | |
| DIN 916 45 H Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.084 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916 m3, din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, M3x20, M 3 x 20, 45 H, unveredelt; naturfarben, AM916320, 00916.200 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0228* | € 0,0277* | | | | | | 21 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0255* | € 0,0359* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0377* | € 0,0672* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|