Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 45 H M 10 x 1,25 x 16 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009163020101016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009163020101016
EAN/GTIN:
     4051427286498
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 45 H Fein Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant, mit metrischem Feingew. - Abmessung: M 10x1,25x 16 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.661 KGM
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, din 916 45h, din 916, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, M10x1, 25x16, M 10x1, 25x 16, 45 H, unveredelt; naturfarben, AM9161016, 00916.302
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
5000
200
Frei Haus
ab € 1,0096*
€ 1,2229*
20 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 1,226*
€ 1,516*
5 Tage
5000
200
Frei Haus
ab € 1,5513*
€ 1,7234*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,2229*
€ 1,45525
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1544*
€ 1,37374
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,0096*
€ 1,20142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 244,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.