Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 916 A 1/A 2 M 6 x 10 rostfrei A 1/A 2 S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009169100060010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009169100060010
EAN/GTIN:
     4051427287020
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
DIN 916 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.138 KGM
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 m6, din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, M6x10, M 6 x 10, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM916610, 00916.910
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0224*
€ 0,0316*
Lager 214
8
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 8,55*
€ 12,79*
5 Tage
7
1
pro Paket
€ 4,90*
ab € 15,27*
€ 27,59*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,0171* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.