| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009169100100010 Herst.-Nr.: 009169100100010 EAN/GTIN: 4051427287273 |
| |
|
| | |
| DIN 916 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 10 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.335 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 m10x1x10, din 916, edelstahlschraube din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, M10x10, M 10 x 10, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM9161010, 00916.910 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0543* | € 0,0795* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 8,36* | € 12,44* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 10,16* | € 14,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0418* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|