| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009169400040010 Herst.-Nr.: 009169400040010 EAN/GTIN: 4051427287617 |
| |
|
| | |
| DIN 916 A 4 Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.068 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 a4, din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, M4x10, M 4 x 10, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM916410, 00916.940 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0177* | € 0,0233* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 6,34* | € 9,47* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 10,20* | € 20,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,01268* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|