| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009169400100025 Herst.-Nr.: 009169400100025 EAN/GTIN: 4051427288010 |
| |
|
| | |
| DIN 916 A 4 Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.100 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4029, ISO 4029, Madenschraube DIN 916, Gewindestift Edelstahl DIN 916, Gewindestift Edelstahl ISO 4029, ISO 4029 Edelstahl, din 916 a4, din 916, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4029, M10x25, M 10 x 25, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM9161025, 00916.940 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,1953* | € 0,2653* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 14,49* | € 20,79* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 21,29* | € 35,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1449* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|