| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009313530160080 Herst.-Nr.: 009313530160080 EAN/GTIN: 4043952789155 |
| |
|
| | |
| DIN 931 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15.200 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 8.8 vz 10x80, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, M16x80, M 16 x 80, 8.8, flZn/nc/TL/x/480h/C (flZnnc-480h-L), AM9311680, 00931.353 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,5355* | € 0,7784* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,5966* | € 0,8166* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,5859* | € 0,8233* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,6073* | € 0,8273* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,7363* | € 0,9863* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,46* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|