| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009318100160100 Herst.-Nr.: 009318100160100 EAN/GTIN: 4043952232446 |
| |
|
| | |
| DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 18.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, iso 4014 8.8 m 16 x 100 galv. verzinkt, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, M16x100, M 16 x 100, 8.8, galv. verzinkt, AM93116100, 00931.810 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,3476* | € 0,5087* | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,381* | € 0,531* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,3869* | € 0,5369* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,38* | € 0,5413* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,404* | € 0,554* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,7175* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|