| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009319200100220 Herst.-Nr.: 009319200100220 EAN/GTIN: 4043952238615 |
| |
|
| | |
| DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 220 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 14.610 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a2, din 931, schraube m10 din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, M10x220, M 10 x 220, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM93110220, 00931.920 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 6,90* | ab € 0,9299* | € 1,23* | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,8981* | € 1,333* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 0,97* | € 1,36* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,9515* | € 1,3696* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,9837* | € 1,3837* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,325* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|