| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009319200160130 Herst.-Nr.: 009319200160130 EAN/GTIN: 4043952239261 |
| |
|
| | |
| DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23.000 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a2, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, M16x130, M 16 x 130, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM93116130, 00931.920 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,7858* | € 1,1636* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,8323* | € 1,1968* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,8748* | € 1,2248* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,0163* | € 1,4263* | | | | | 3 Tage | | | 75 | | Frei Haus | ab € 1,10* | € 1,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|