| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-009319400160075 Herst.-Nr.: 009319400160075 EAN/GTIN: 4043952242780 |
| |
|
| | |
| DIN 931 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 75 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 14.700 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, M16x75, M 16 x 75, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM9311675, 00931.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,7512* | € 1,0569* | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,8126* | € 1,0826* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,8362* | € 1,1062* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,841* | € 1,121* | | | | | 19 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,9713* | € 1,2713* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7512* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 26,4225* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|