Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 A 4-80 M 16 x 190 A 4-80 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-009319480160190
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319480160190
EAN/GTIN:
     4051427310582
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 190 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
32.267 KGM
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 a4 27x190, din 931, din 931 m16, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Vergleiche ISO 4014, M16x190, M 16 x 190, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM93116190, 00931.948
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,6926*
€ 4,9026*
Lager 214
39
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 28,314*
€ 39,604*
3 Tage
378
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 32,4499*
€ 42,5699*
6 Tage
540
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 31,601*
€ 43,029*
4 Tage
540
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 33,74*
€ 44,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,604*
€ 47,12876
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,094*
€ 41,76186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,314*
€ 40,83366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,994*
€ 39,26286
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,214*
€ 38,33466
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,744*
€ 36,58536
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 28,314*
€ 33,69366
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,8314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.